Platzsparendes Kombiableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ableiterüberwachung: | LifeCheck |
Ableiterklasse: | M |
Nennspannung: | 48 |
Höchste Dauerspannung DC: | 54 |
Höchste Dauerspannung AC: | 38,1 |
Nennstrom bei 45 °C: | 0,75 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: | 9 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: | 2,5 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: | 20 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader: | 10 |
Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1: | ≤ 160 |
Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1: | ≤ 95 |
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3: | ≤ 140 |
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3: | ≤ 70 |
Serienimpedanz pro Ader: | 1,8 |
Grenzfrequenz Ad-PG: | 8,7 |
Kapazität Ad-Ad: | ≤ 0,35 nF |
Kapazität Ad-PG: | ≤ 0,7 nF |
Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C |
Schutzart (gesteckt): | IP 20 |
Einsteckbar in: | Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4 |
Erdung über: | Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4 |
Gehäusewerkstoff: | Polyamid PA 6.6 |
Farbe: | gelb |
Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Zulassungen: | CSA, UL, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL-Klassifizierung: | bis SIL3 *) |
ATEX-Zulassungen: | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx-Zulassungen: | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1): | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2): | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification: | CCC No. 2021312304001155 |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |