Platzsparendes Kombiableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ableiterüberwachung: | LifeCheck |
Ableiterklasse: | M |
Nennspannung: | 5 |
Höchste Dauerspannung DC: | 6,0 |
Höchste Dauerspannung AC: | 4,2 |
Nennstrom bei 45 °C: | 1,0 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: | 9 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: | 2,5 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: | 20 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader: | 10 |
Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1: | ≤ 25 |
Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1: | ≤ 550 |
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3: | ≤ 9 |
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3: | ≤ 550 |
Serienimpedanz pro Ader: | 1,0 |
Grenzfrequenz Ad-Ad: | 1,0 |
Kapazität Ad-Ad: | ≤ 5,4 nF |
Kapazität Ad-PG: | ≤ 25 pF |
Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C |
Schutzart (gesteckt): | IP 20 |
Einsteckbar in: | Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4 |
Erdung über: | Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4 |
Gehäusewerkstoff: | Polyamid PA 6.6 |
Farbe: | gelb |
Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Zulassungen: | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL-Klassifizierung: | bis SIL3 *) |
ATEX-Zulassungen: | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx-Zulassungen: | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1): | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2): | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification: | CCC No. 2021312304001155 |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |