Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter-Modul für 1 Doppelader BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-920244
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920244
EAN/GTIN:
     4013364117792
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Platzsparendes Kombiableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
LifeCheck
Ableiterklasse:
M
Nennspannung:
24
Höchste Dauerspannung DC:
33
Höchste Dauerspannung AC:
23,3
Nennstrom bei 45 °C:
1,0
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
9
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
20
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
10
Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1:
≤ 52
Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1:
≤ 550
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 45
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 550
Serienimpedanz pro Ader:
1,0
Grenzfrequenz Ad-Ad:
7,8
Kapazität Ad-Ad:
≤ 1,0 nF
Kapazität Ad-PG:
≤ 25 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt):
IP 20
Einsteckbar in:
Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Erdung über:
Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
SIL-Klassifizierung:
bis SIL3 *)
ATEX-Zulassungen:
DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen:
DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1):
2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2):
2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4
China Compulsory Certification:
CCC No. 2021312304001155
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Informationstechnik, Teilbare Ableiter für Hutschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
926304
ab € 23,92*
Zubehör
Dehn
920300
ab € 19,34*
Zubehör
Dehn
920398
ab € 7,93*
Zubehör
Dehn
910695
ab € 195,21*
Zubehör
Dehn
910696
ab € 138,80*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,92*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,32*
Zubehör
Dehn
910652
ab € 61,26*
Zubehör
Dehn
910655
ab € 409,57*
Zubehör
Dehn
910653
ab € 593,23*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 73,05*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.