Platzsparendes Überspannungsableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und Bussysteme, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ableiterklasse: | T |
Ableiterüberwachung: | LifeCheck |
Nennspannung: | 24 |
Höchste Dauerspannung DC: | 33 |
Höchste Dauerspannung AC: | 23,3 |
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11: | 30 |
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11: | 0,5 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: | 4 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: | 1 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: | 10 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader: | 5 |
Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1: | ≤ 50 |
Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1: | ≤ 1300 |
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2: | ≤ 52 |
Schutzpegel Ad-PG bei In C2: | ≤ 1400 |
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3: | ≤ 45 |
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3: | ≤ 1100 |
Serienimpedanz pro Ader: | 1,0 |
Grenzfrequenz Ad-Ad: | 6 |
Kapazität Ad-Ad: | ≤ 1,0 nF |
Kapazität Ad-PG: | ≤ 16 pF |
Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C |
Schutzart (gesteckt): | IP 20 |
Einsteckbar in: | Basisteil |
Erdung über: | Basisteil |
Gehäusewerkstoff: | Polyamid PA 6.6 |
Farbe: | blau |
Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Zulassungen *): | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro |
ATEX-Zulassungen (1): | KEMA 06ATEX0274 X: II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb |
ATEX-Zulassungen (2): | KEMA 06ATEX0274 X: II 2 G Ex ib IIC T6 ... T4 Gb |
IECEx-Zulassungen (1): | DEK 11.0078X: Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb |
IECEx-Zulassungen (2): | DEK 11.0078X: Ex ib IIC T6 ... T4 Gb |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1): | 70000011: Class I Div. 1; Class I Zone 1 |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2): | 70000011: Ex ia [ia] IIC T6 ... T4 |
China Compulsory Certification: | CCC No. 2021312304001156 |
Inmetro-Zulassungen: | TÜV 17.0697 X: Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |