Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsableiter
>
Artikel
Überspannungsableiter-Modul BLITZDUCTOR XT mit Y -Schaltung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-920288
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
920288
EAN/GTIN:
4013364137363
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Platzsparendes Überspannungsableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Adern mehradriger Signalschnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
LifeCheck
Ableiterklasse:
U
Nennspannung:
110
Höchste Dauerspannung DC Ader-Ader:
170
Höchste Dauerspannung DC Ader-PG:
85
Höchste Dauerspannung AC Ader-Ader:
120
Höchste Dauerspannung AC Ader-PG:
60
Nennstrom bei 80 °C:
3,0
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
2,5
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 300
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 700
Serienimpedanz pro Ader:
0
Grenzfrequenz Ad-Ad:
4,5
Grenzfrequenz Ad-Ad (100 Ohm):
2,2
Kapazität Ad-Ad:
≤ 1,5 nF
Kapazität Ad-PG:
≤ 25 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt):
IP 20
Einsteckbar in:
Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Erdung über:
Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
SIL
SIL-Klassifizierung:
bis SIL3 *)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Informationstechnik
>
Teilbare Ableiter für die Hutschiene
>
Kombi-/Blitzstrom-/Überspannungs-Ableiter BLITZDUCTOR XT
Weitere Suchbegriffe:
Informationstechnik
,
Teilbare Ableiter für Hutschiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 86,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/SP
Dehn
926304
ab € 24,05*
Zubehör
Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/XTU
Dehn
920300
ab € 19,48*
Zubehör
Bezeichnungssystem für BLITZDUCTOR XT 2x BA1 (1.1-1.10) - BA15 (15.1-15.10)
Dehn
920398
ab € 7,95*
Zubehör
DEHNrecord Condition Monitoring Einheit z. Überwach. v. BLITZDUCTOR XT m. LifeCh
Dehn
910695
ab € 195,48*
Zubehör
DEHNrecord Condition Monitoring Einheit zur Überwachung von BXT mit LifeCheck
Dehn
910696
ab € 139,51*
Zubehör
EMV-Federklemmen zur Schirmkontaktierung für BLITZDUCTOR XT
Dehn
920395
ab € 5,92*
Zubehör
Erdungsmodul für Basisteil BLITZDUCTOR XT
Dehn
920308
ab € 9,42*
Zubehör
LifeCheck-Sensor für Ableiterprüfgerät DEHNrecord für BLITZDUCTOR XT
Dehn
910652
ab € 61,28*
Zubehör
Portables Prüfgerät DEHNrecord LC M1+ m. optischer u. akustischer Anzeige
Dehn
910655
ab € 411,21*
Zubehör
Portables Prüfgerät DEHNrecord LC M3+ m. optischer u. akustischer Anzeige
Dehn
910653
ab € 591,60*
Zubehör
Prüf- und Trennmodul für BLITZDUCTOR XT
Dehn
920309
ab € 73,96*
Zubehör
Überspannungsschutz-Statusanzeige DEHNpanel mit LED grün/rot für Einbau
Dehn
910200
ab € 107,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen