Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter-Modul für 2 Doppelader BLITZDUCTOR XTU mit actiVsense Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-920349
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920349
EAN/GTIN:
     4013364126404
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Platzsparendes Kombiableiter-Modul mit actiVsense-Technologie mit LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern mit gleicher oder auch unterschiedlicher Betriebsspannung symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung. Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsignals und passt den Schutzpegel optimal an diese an.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
M
Ableiterüberwachung:
LifeCheck
Betriebsspannung:
0-180
Frequenz der Betriebsspannung:
0-400
Höchste Dauerspannung DC:
180
Höchste Dauerspannung AC:
127
Zulässige überlagerte Signalspannung:
≤ +/- 5
Grenzfrequenz Ad-Ad (USignal, symmetrisch 100 Ohm):
50
Nennstrom bei 80 °C (entspricht max. Kurzschlussstrom):
100
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
10
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
20
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
10
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
siehe Diagramm, Linie C2
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
siehe Diagramm, Linie C3
Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1:
≤ UN + 53 V
Schutzpegel Ad-PG bei C2/C3/D1:
≤ 550
Serienimpedanz pro Ader:
≤ 10 Ohm; typisch 7,5
Kapazität Ad-Ad:
≤ 80 pF
Kapazität Ad-PG:
≤ 16 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt):
IP 20
Einsteckbar in:
Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Erdung über:
Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
CSA, UL, SIL
SIL-Klassifizierung:
bis SIL3 *)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, Ableiter, Grobschutz, Hutschiene, Informationstechnik, Kombiableiter, LifeCheck, Prüfung, Schutzmodul, Teilbare Ableiter für Hutschiene, steckbar, universal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
926304
ab € 23,96*
Zubehör
Dehn
920300
ab € 19,40*
Zubehör
Dehn
910695
ab € 195,75*
Zubehör
Dehn
910696
ab € 139,31*
Zubehör
Dehn
910652
ab € 61,17*
Zubehör
Dehn
910655
ab € 411,24*
Zubehör
Dehn
910653
ab € 591,33*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.