Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNventil M für dreiphasige TT- und TN-S-Systeme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-951310
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     951310
EAN/GTIN:
     4013364108172
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [L-N]:
264 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [N-PE]:
255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]:
100
Spezifische Energie [L1+L2+L3+N-PE]:
2,50 MJ/Ohm
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE]:
25 / 100
Spezifische Energie [L-N]/[N-PE]:
156,25 kJ/Ohm / 2,50 MJ/Ohm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]/[N-PE]:
25 / 100
Schutzpegel [L-N]/[N-PE]:
≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Folgestromlöschfähigkeit [L-N]/[N-PE]:
50 kAeff / 100 Aeff
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 20 A gG Sicherung bis 50 kAeff (prosp.)
Ansprechzeit:
≤ 100
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff:
315
Max. Vorsicherung (L-L'):
125
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
440 V / 120 min. – Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V / 200 ms – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich [Parallel]/[Durchgang]:
-40 °C ... +80 °C / -40 °C ... +60 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9):
10 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N, PE):
50 mm2 mehrdrähtig / 35 mm2 feindrähtig
Anschlussquerschnitt (L1', L2', L3', N', 9):
35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
8
Zulassungen:
KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten::
---------------------------------
Schutzpegel [L-PE]:
2,2
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE):
---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom:
100 kAeff (220 kApeak)
– Begrenzung/Löschung von Netzfolgeströmen:
bis 100 kAeff (220 kApeak)
– Max. Vorsicherung (L) bis IK = 100 kAeff:
315
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 1, Blitzschutz, Energietechnik, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, Haustechnik, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1, NSHV, Niederspannung, Stromversorgung, Typ 1 SPD, Verteiler, Zählerverteiler, Überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,01*
€ 985,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,34*
€ 979,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,25*
€ 923,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,42*
€ 893,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,73*
€ 867,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
951001
ab € 185,58*
Zubehör
Dehn
951050
ab € 219,45*
Zubehör
Dehn
951100
ab € 232,18*
Zubehör
Dehn
900589
ab € 4,75*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.