Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2997 Herst.-Nr.: PAP12077 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Müllbeutel mit Tragegriffen von Papstar aus HDPE ohne OKS. Das dehnbare HDPE (high density polyethylene) ist robuster und steifer als LDPE (low density polyethylene). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 650 mm | | Breite | 540 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 35 l | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Hart-Polyethylen (HDPE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,61* | € 0,91* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 0,59* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 0,71* | € 1,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 0,74* | € 1,21* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,50* | ab € 0,73* | € 1,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,04067* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|