Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12088 Abfallbeutel 60 l Transparent 15 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 12088 Abfallbeutel 60 l Transparent 15 Stück(e)
Papstar 12088 Abfallbeutel 60 l Transparent 15 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-2183
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12088
EAN/GTIN:
     4002911120880
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel mit Tragegriffen zum Zuknoten auf Rolle - aus HDPE-Folie - Stärke: 12 my - Abmessungen: 75 x 65 cm - Füllinhalt: 60 Liter - Farbe: transparent - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
750 mm
Breite
650 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,29*
3 Tage
754
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,89*
€ 1,45*
2 Tage
498
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,47*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,59*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,96*
€ 1,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,05934* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12075
ab € 0,53*
Sonstiges
Weita
PAP12077
ab € 0,59*
Sonstiges
Weita
PAP12079
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.