Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 120x220cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 120x220cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 120x220cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 120x220cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 120x220cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 120x220cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 120x220cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 120x220cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 120x220cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106151813
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108478
EAN/GTIN:
     8713797105354
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1220 mm
Verpackungstiefe
2310 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
27907 g
Merkmale
Arbeitsbereich
2197 x 1197 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
98 "
Seitenverhältnis
16:10
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2200 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
24105 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,35*
€ 496,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,95*
€ 486,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,45*
€ 440,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,80*
€ 421,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,73*
€ 412,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,75*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,82*
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 231,42*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,51*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 24,06*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,23*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.