Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Legamaster STARTER Whiteboard Zubehörset 27-tlg
Artikel-Nr.:
     690-996515
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-125000
EAN/GTIN:
     8713797027403
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Notwendiges Whiteboard- Zubehör im Büro oder Klassenzimmer stets griffbereit haben. Die perfekte Ergänzung zu allen Legamaster Whiteboards. Für ein angenehmes Schreibgefühl und die schnelle Reinigung. Bequem überallhin mitnehmbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1084 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
683 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Produkttyp
Zubehörset
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Niederlande
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
pro Satz
€ 5,49*
ab € 26,32*
€ 35,27*
pro Satz
€ 8,95*
ab € 25,74*
€ 35,70*
2 Tage
10
pro Satz
€ 2,90*
ab € 27,97*
€ 37,61*
9 Tage
2715
pro Satz
€ 5,87*
ab € 30,36*
€ 40,68*
1 Tag
31
pro Satz
€ 5,95*
ab € 30,42*
€ 40,72*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,27*
€ 41,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,01*
€ 41,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,07*
€ 40,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,27*
€ 37,21
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,37*
€ 34,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,32*
€ 31,32
pro Satz
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 2,19334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122500
ab € 14,80*
Zubehör
Legamaster
7-106310
ab € 110,60*
Zubehör
Legamaster
7-106350
ab € 78,51*
Zubehör
Legamaster
7-106375
ab € 92,61*
Zubehör
Legamaster
7-101063
ab € 163,75*
Zubehör
Legamaster
7-101064
ab € 211,30*
Zubehör
Legamaster
7-101072
ab € 175,73*
Zubehör
Legamaster
7-101073
ab € 196,48*
Zubehör
Legamaster
7-101074
ab € 222,27*
Zubehör
Legamaster
7-101075
ab € 252,04*
Zubehör
Legamaster
7-101076
ab € 303,57*
Zubehör
Legamaster
7-101033
ab € 38,85*
Zubehör
Legamaster
7-101035
ab € 44,93*
Zubehör
Legamaster
7-101043
ab € 58,44*
Zubehör
Legamaster
7-101048
ab € 75,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.