Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 10783 Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10783 Druckeretikett
HERMA 10783 Druckeretikett
HERMA 10783 Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107329167
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10783
EAN/GTIN:
     4008705107839
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gestanztes Etikett
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
297 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,5895* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
10758
ab € 6,11*
Ähnlich
Herma
00010784
ab € 70,32*
Ähnlich
Herma
4117
ab € 19,95*
Ähnlich
Herma
8020
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.