Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Extra Power 2,75 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Extra Power 2,75 m Grün
TESA Extra Power 2,75 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109052301
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
2.75 m
Produktfarbe
Grün
Oberflächenlackierung
Matte
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 275 Zentimeter (ab € 0,01248* pro Zentimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,83*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,76*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,84*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,82*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56343-00035
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,35*
Ähnlich
tesa
56343-00040-03
ab € 3,36*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,76*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,35*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,35*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.