Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office DKT8001866 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office DKT8001866 Mehrfarbig
Bi-Office DKT8001866 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113193189
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     DKT8001866-999
EAN/GTIN:
     5603750760122
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zielgruppe
Kinder
Material
Kunststoff, Stahl
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1095 mm
Höhe
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Staffelei, klapptafel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.