Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SOZG0100 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Zange aus Stahl mit Gummigriff 2.5/4/6 mm
Schwaiger Zange aus Stahl mit Gummigriff 2.5/4/6 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120112695
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOZG0100
EAN/GTIN:
     4004005043310
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Die Solar Crimpzange für MC4 Stecker ist das perfekte Werkzeug um eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung von Steckverbinder und Solarkabel herzustellen. Dank der soliden Ausführung aus Metall und brüniertem Kopf, sowie der eingebauten Zwangssperre ist die Crimpqualität gleichbleibend hoch. Die Presszange ist für Photovoltaik Kabel Querschnitte von 2,5 - 6 mm² geeignet und ergänzt das Sortiment rund um die Schwaiger MC4 Steckverbinder. Einfach die Innen-Hülsen (beim MC4-Stecker dabei) mit der Zange am abisoliertem Kabel festdrücken und die MC4-Stecker raufstecken, bis ein "klicken" zu hören ist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün
Material
Metall, Polypropylen (PP)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
444 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.