Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L720U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EB-L720U
Epson EB-L720U
Epson EB-L720U
Epson EB-L720U
Epson EB-L720U
Epson EB-L720U
Epson EB-L720U
Artikel-Nr.:
     6414-135591
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA44040
EAN/GTIN:
     8715946695587
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit seiner hohen Weiß- und Farbhelligkeit von 7.000 Lumen, Full HD, WUXGA, 16:6-Breitbild, der Unterstützung von 4K-Inhalten sowie der Detailverbesserungstechnologie sorgt er für helle, und lebendigere Projektionen von bis zu 500 Zoll (12,7 m).

Der EB-L720U bietet mehr Premium-Funktionen, als Sie normalerweise in dieser Preisklasse erwarten würden, sowie Edge-Blending-Technologie und geometrische Korrektur; dies ermöglicht die übergangslose Darstellung mehrerer Projektionen in einem großen Bild. Multimedia-Inhalte werden ohne Verzögerung abgespielt. Sie können Wiedergabelisten erstellen und Zeitpläne direkt über einen USB-Stick festlegen, all dies dank der erweiterten H.264-Videokodierung und der Epson Content Manager-Software.

Diese Projektionslösung bietet höchste Flexibilität. Mit der Split-Screen-Funktion können zwei oder vier Bilder aus verschiedenen Quellen gleichzeitig nebeneinander angezeigt werden. Endgeräte können über Kabel oder auch optional kabellos1 mit Miracast-Unterstützung1 mit dem Projektor verbunden werden. HDBaseT-Inhalte werden einfach ohne Qualitätsverlust übertragen.

Dieses Modell profitiert von der bewährten Zuverlässigkeit der Laserprojektion vom Marktführer2 und erfordert keine regelmäßige Wartung. Zudem wird der EB-L720U mit einer Standardgarantie von 3 Jahren geliefert, was für zusätzliche Sorgenfreiheit sorgt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop, Flur, Wand
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
20 - 31.8 mm
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 1,7
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.35 - 2.20:1
Offset
27 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
7000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
50 - 500 "
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
4900 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.67 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7800 g
Breite
440 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
304 mm
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
10760 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
USB-Anzeigefunktion
3 in 1: Image / Mouse / Sound
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Multi PC Projection
Merkmale
Geräuschpegel
39 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
Ursprungsland
China
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
345 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
258 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 2.373,52*
€ 2.447,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.370,21*
€ 2.450,64*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.393,72*
€ 2.471,48*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.465,07*
€ 2.548,63*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.483,60*
€ 2.560,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.447,55*
€ 2.912,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.434,75*
€ 2.897,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.394,99*
€ 2.850,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.373,52*
€ 2.824,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWHA25
ab € 176,45*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA25
ab € 281,70*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA25
ab € 387,62*
Zubehör
Epson
V12H526040
ab € 116,47*
Zubehör
Epson
V12H003B22
ab € 130,35*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,67*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 168,44*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 377,71*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 518,41*
Zubehör
Epson
V12H006AE0
ab € 171,05*
Zubehör
Epson
V12HA41040
ab € 232,74*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 109,95*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,28*
Zubehör
Epson
V12H006AF0
ab € 54,19*
Zubehör
Epson
V12H006AG0
ab € 71,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.