Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Frankieretiketten doppelt 163x45 mm 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Frankieretiketten doppelt 163x45 mm 1000 St.
HERMA Frankieretiketten doppelt 163x45 mm 1000 St.
HERMA Frankieretiketten doppelt 163x45 mm 1000 St.
Artikel-Nr.:
     1682-129093600
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4319
EAN/GTIN:
     4008705043199
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Frankieretiketten doppelt, zwei Etiketten/Blatt, selbstklebend. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Höhe
45 mm
Bogenbreite
163 mm
Bogenlänge
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
23
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,34*
€ 21,89*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,13*
€ 22,25*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,03*
€ 24,02*
10 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,57*
€ 24,54*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,52*
€ 24,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,89*
€ 26,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01634* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4318
ab € 16,09*
Ähnlich
Herma
4328
ab € 9,42*
Ähnlich
Herma
4321
ab € 11,64*
Ähnlich
Herma
4329
ab € 11,63*
Ähnlich
Herma
4330
ab € 9,73*
Ähnlich
Herma
4323
ab € 12,64*
Ähnlich
Herma
4322
ab € 12,53*
Ähnlich
Herma
4314
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.