Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 624072 Ringmappe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 624072 Ringmappe Rot
Esselte 624072 Ringmappe Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14172156
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Neue Mechanik mit verbesserter Zuhaltekraft für einwandfreies Arbeiten und langfristigen Einsatz

Aufreihstift und Bügel schließen auch dann, wenn Mechanik voll befüllt ist

Auswechselbares Kartonrückenschild in Sichttasche zur einfachen Beschriftung

Mit Kantenschutz, Schlitzen und Griffloch für eine einfache und sichere Handhabung

Für ca. 350 Blatt (80 g/m²)

3 Jahre Garantie auf die Mechanik, FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
350 Blätter
Verstärkte Kanten
Ja
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
50 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60430054
ab € 10,25*
Zubehör
Leitz
60430095
ab € 9,13*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 2,77*
Zubehör
Leitz
60920000
ab € 2,734*
Zubehör
Esselte
61000000
ab € 35,52*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,48*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.