Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 74850000 Laminierhülle 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz 74850000 Laminierhülle 100 Stück(e)
Leitz 74850000 Laminierhülle 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1682-126502700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74850000
EAN/GTIN:
     4002432397693
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
309 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
2270 g
Merkmale
Format
A3
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,46*
€ 27,25*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,90*
€ 27,25*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 20,23*
€ 27,85*
3 Tage
11
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,03*
€ 27,97*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 22,88*
€ 30,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,25*
€ 32,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
33950
ab € 22,10*
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,32*
Ähnlich
Esselte
74870000
ab € 25,17*
Ähnlich
Esselte
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,45*
Ähnlich
Esselte
74900000
ab € 50,08*
Ähnlich
Esselte
74860000
ab € 0,31*
Ähnlich
Esselte
74910000
ab € 18,64*
Ähnlich
Fellowes
53062
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 10,15*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 67,87*
Ähnlich
Leitz
72530084
ab € 103,99*
Ähnlich
Leitz
72510084
ab € 75,73*
Ähnlich
Leitz
75180084
ab € 150,65*
Ähnlich
Leitz
74744000
ab € 229,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.