Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite UR024-010 USB Kabel USB 2.0 3,05 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite UR024-010 USB Kabel USB 2.0 3,05 m USB A Schwarz
Tripp Lite UR024-010 USB Kabel USB 2.0 3,05 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3F10192
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     UR024-010
EAN/GTIN:
     0037332179609
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332179606
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3.05 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
110 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,24*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,71*
€ 10,08*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,08*
€ 23,11*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-GY-MAX
ab € 23,66*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,11*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,53*
Zubehör
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,89*
Zubehör
Tripp Lite
U322-010-BK
ab € 9,78*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2A-G2
ab € 28,85*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-10M-G1
ab € 111,29*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-15M-G1
ab € 122,78*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-20M-G1
ab € 132,80*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-30M-G1
ab € 154,49*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-50M-G1
ab € 179,27*
Zubehör
Tripp Lite
U421-20N-G2-RA
ab € 12,17*
Zubehör
Tripp Lite
U428-06N-F-CRA
ab € 8,88*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-003
ab € 2,88*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-003-RA
ab € 3,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.