Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
Artikel
Tripp Lite UR024-18N-RA USB Kabel USB 2.0 0,46 m USB A Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3F10195
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
UR024-18N-RA
EAN/GTIN:
0037332180278
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332180275
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
355.6 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.46 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel a-a
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,62*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,42*
€ 5,94*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,48*
€ 14,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite U023-006 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,89*
Zubehör
Tripp Lite U330-05M-C2A-G2 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 5 m USB A USB C Schwarz
Tripp Lite
U330-05M-C2A-G2
ab € 28,85*
Zubehör
Tripp Lite U330F-10M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite
U330F-10M-G1
ab € 111,29*
Zubehör
Tripp Lite U330F-15M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite
U330F-15M-G1
ab € 122,78*
Zubehör
Tripp Lite U330F-20M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite
U330F-20M-G1
ab € 132,80*
Zubehör
Tripp Lite U330F-30M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite
U330F-30M-G1
ab € 154,49*
Zubehör
Tripp Lite U330F-50M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite
U330F-50M-G1
ab € 179,27*
Zubehör
Tripp Lite UR020-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-003
ab € 2,88*
Zubehör
Tripp Lite UR020-003-RA USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-003-RA
ab € 3,91*
Zubehör
Tripp Lite UR020-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-006
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite UR020-006-RA USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-006-RA
ab € 3,84*
Zubehör
Tripp Lite UR020-010 USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A Schwarz
Tripp Lite
UR020-010
ab € 4,68*
Zubehör
Tripp Lite UR022-001 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
UR022-001
ab € 2,11*
Zubehör
Tripp Lite UR022-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
UR022-003
ab € 2,85*
Zubehör
Tripp Lite UR022-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
UR022-006
ab € 3,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen