Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DWM1327SP Schwenk-/Neige-Wandhalterung mit Bildschirmanpassung für Fernseher und Monitore von 13 bis 27 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite DWM1327SP Schwenk-/Neige-Wandhalterung mit Bildschirmanpassung für Fernseher und Monitore von 13 bis 27 Zoll
Tripp Lite DWM1327SP Schwenk-/Neige-Wandhalterung mit Bildschirmanpassung für Fernseher und Monitore von 13 bis 27 Zoll
Tripp Lite DWM1327SP Schwenk-/Neige-Wandhalterung mit Bildschirmanpassung für Fernseher und Monitore von 13 bis 27 Zoll
Tripp Lite DWM1327SP Schwenk-/Neige-Wandhalterung mit Bildschirmanpassung für Fernseher und Monitore von 13 bis 27 Zoll
Tripp Lite DWM1327SP Schwenk-/Neige-Wandhalterung mit Bildschirmanpassung für Fernseher und Monitore von 13 bis 27 Zoll
Tripp Lite DWM1327SP Schwenk-/Neige-Wandhalterung mit Bildschirmanpassung für Fernseher und Monitore von 13 bis 27 Zoll
Tripp Lite DWM1327SP Schwenk-/Neige-Wandhalterung mit Bildschirmanpassung für Fernseher und Monitore von 13 bis 27 Zoll
Tripp Lite DWM1327SP Schwenk-/Neige-Wandhalterung mit Bildschirmanpassung für Fernseher und Monitore von 13 bis 27 Zoll
Tripp Lite DWM1327SP Schwenk-/Neige-Wandhalterung mit Bildschirmanpassung für Fernseher und Monitore von 13 bis 27 Zoll
Artikel-Nr.:
     128-3F12066
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DWM1327SP
EAN/GTIN:
     0037332183538
Mit der VESA-kompatiblen schwenk- und neigbaren Wandhalterung DWM1327SP können Sie Ihren Flachbildfernseher, Monitor oder einen anderen Bildschirm an der Wand befestigen. Sie ist ideal für Heim- und Büroanwendungen, in Hotels, Bars und Restaurants und passt auf die meisten Flachbildschirme von 13 bis 27 Zoll.

Der vollbewegliche Schwenkarm ist unabhängig winkel- und höhenverstellbar, um Ihnen maximale Flexibilität bei der Positionierung Ihres Displays zur optimalen Anpassung an Ihre Umgebung und Ihr gewünschtes Komfortniveau zu bieten. Dank der Schwenkbarkeit um 180° und einer Neigbarkeit zwischen -15° und +15° sowie einer Möglichkeit zur Justierung der Bildschirmebene zwischen -2° und +2° wird eine Blendung weitestgehend reduziert und eine komfortable Sicht bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln ermöglicht.

Der langlebige Vollmetallrahmen mit weicher, gummiartiger Oberfläche trägt bis zu 14,9 kg. Wird komplett montiert geliefert und kann mit dem mitgelieferten Befestigungsteilen schnell an der Wand montiert werden. Entspricht VESA-kompatiblen Displays mit einem der folgenden Montagelochmuster: 75 x 7 mm und 100 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
515.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183535
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
132.1 mm
Tiefe
579.9 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
2680 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
500.1 mm
Verpackungshöhe
89.9 mm
Paketgewicht
3920 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
14.98 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 119,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,20*
€ 137,58*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,85*
€ 138,30*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 213,83*
€ 246,21*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DCPU1
ab € 53,50*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 100,28*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 95,38*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDD
ab € 43,74*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDFC-1
ab € 42,80*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SE
ab € 45,22*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1527SDC
ab € 110,36*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1730TAL
ab € 200,07*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732DAL
ab € 88,85*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 91,96*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 28,69*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1727S
ab € 25,86*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1732AM
ab € 70,28*
Zubehör
Tripp Lite
DDVD1727AM
ab € 108,30*
Zubehör
Tripp Lite
DMPDS3255F
ab € 72,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.