Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DDVD1727AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DDVD1727AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
Tripp Lite DDVD1727AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
Tripp Lite DDVD1727AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
Tripp Lite DDVD1727AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
Tripp Lite DDVD1727AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
Tripp Lite DDVD1727AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
Tripp Lite DDVD1727AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
Tripp Lite DDVD1727AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93890166
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DDVD1727AM
EAN/GTIN:
     0037332268266
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
-40 - 40 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Füße
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
674.9 mm
Tiefe
199.9 mm
Höhe
569 mm
Gewicht
2020 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
274.3 mm
Verpackungstiefe
99.1 mm
Verpackungshöhe
440.9 mm
Paketgewicht
2780 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
289.6 mm
Höhe des Versandkartons
454.7 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332268263
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8302,50,0000
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 99,56*
Zubehör
Tripp Lite
DMWC3770M
ab € 51,23*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SE
ab € 23,78*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SP
ab € 95,10*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742MA
ab € 46,02*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742MN
ab € 25,79*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742S
ab € 128,04*
Zubehör
Tripp Lite
DWM2655M
ab € 85,99*
Zubehör
Tripp Lite
DWM3270XOUT
ab € 117,34*
Zubehör
Tripp Lite
DWM3770X
ab € 125,03*
Zubehör
Tripp Lite
DWM3780XOUT
ab € 158,04*
Zubehör
Tripp Lite
DWM60100XX
ab € 83,18*
Zubehör
Tripp Lite
DWMSC3780MUL
ab € 140,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.