Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DDR1732SAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite DDR1732SAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Silber
Tripp Lite DDR1732SAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Silber
Tripp Lite DDR1732SAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Silber
Tripp Lite DDR1732SAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Silber
Tripp Lite DDR1732SAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Silber
Tripp Lite DDR1732SAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Silber
Tripp Lite DDR1732SAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Silber
Tripp Lite DDR1732SAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Silber
Artikel-Nr.:
     128-CG31737
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DDR1732SAL
EAN/GTIN:
     0037332262493
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
627.4 mm
Tiefe
114.3 mm
Höhe
820.4 mm
Gewicht
3990 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
447 mm
Verpackungstiefe
111.8 mm
Verpackungshöhe
464.8 mm
Paketgewicht
4630 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
464.8 mm
Höhe des Versandkartons
475 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332262490
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 71,88*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,38*
€ 83,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 92,90*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 207,32*
€ 250,38*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 100,14*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 119,38*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1727DC
ab € 35,41*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732DAL
ab € 85,46*
Zubehör
Tripp Lite
DMVWSC4570XUL
ab € 99,19*
Zubehör
Tripp Lite
DMWC3770M
ab € 51,23*
Zubehör
Tripp Lite
DUNVPJT
ab € 54,89*
Zubehör
Tripp Lite
DWF1327M
ab € 6,37*
Zubehör
Tripp Lite
DWF3770L
ab € 13,30*
Zubehör
Tripp Lite
DWF4585X
ab € 18,62*
Zubehör
Tripp Lite
DWF60100XX
ab € 39,73*
Zubehör
Tripp Lite
DWFSC3255MUL
ab € 24,93*
Zubehör
Tripp Lite
DWFSC3780MUL
ab € 44,71*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SE
ab € 23,87*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SP
ab € 95,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.