Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Tripp Lite DDR1327S Vollbewegliche Tischhalterung für 13 bis 27 Zoll Monitore – Klemme und Tülle
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-4570234
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
DDR1327S
EAN/GTIN:
0037332183460
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die VESA-kompatible vollbewegliche Tischhalterung DDR1327S kann an Ihrem Schreibtisch, Tisch oder Ihrer Workstation befestigt werden, sodass Sie einen Monitor darüber anbringen und wertvollen Arbeitsbereich freigeben können. Die DDR1327S eignet sich ideal für Heim- und Büroanwendungen und ist für die meisten Flachbildschirme von 13 bis 27 Zoll geeignet. Tüllen-Zubehör ist ebenfalls enthalten.
Der Schwenkarm kann unabhängig in Bezug auf Winkel und Höhe eingestellt werden, um Ihnen maximale Flexibilität bei der Positionierung Ihres Displays zu bieten, um es an Ihre Umgebung und Ihr Komfortniveau anzupassen. Bewegen Sie den Bildschirm näher an sich heran oder schieben Sie ihn aus dem Weg, wenn Sie ihn nicht verwenden. Eine 180° Schwenk- und -40° bis +90°-Neigungsfunktion minimiert die Blendung und bietet eine komfortable Sicht aus mehreren Winkeln. Mit einer 360°-Drehung können Sie Ihren Monitor im Hoch- oder Querformat anzeigen.
Die haltbare Klemme lässt sich auf den meisten ebenen Oberflächen mit einer Dicke von bis zu 3,5 Zoll für einen sicheren Halt anbringen. Der Schwenkarm trägt Monitore bis zu 9 kg. Der robuste Ganzmetallrahmen mit weicher Oberfläche verträgt häufiges Bedienen und passt sich jedem Dekor an. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Entspricht VESA-kompatiblen Displays mit einem der folgenden Montagelochmuster: 75 x 75 mm, 75 x 100 mm, 100 x 75 mm und 100 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-40 - 90 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
602 mm
Höhe
509.8 mm
Gewicht
3810 g
Verpackungsbreite
137.2 mm
Verpackungstiefe
419.1 mm
Verpackungshöhe
401.3 mm
Paketgewicht
5310 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
424.2 mm
Höhe des Versandkartons
581.7 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183467
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
bildschirm schwenkarm
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,49*
€ 122,65*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 102,26*
€ 135,02*
Lager 855
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,28*
€ 151,97*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 174,16*
Lager 1039
7 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 190,07*
€ 228,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite DCPU2 Multimediawagen & -ständer Schwarz PC Multimedia-Wagen
Tripp Lite
DCPU2
ab € 32,89*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327MQ Desktop-Monitor mit vier Bildschirmen für 13-Zoll - bis 27-Zoll-Flachbildschirme
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,63*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327SDD Tisch-Montageständer für zwei Monitore 13 bis 27 Zoll Flachbildschirme
Tripp Lite
DDR1327SDD
ab € 79,18*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327SE Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDR1327SE
ab € 45,31*
Zubehör
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite
DDR1527SDC
ab € 110,94*
Zubehör
Tripp Lite DDR1727DC Dual-Display-Monitorarm mit Tischklemme und Kabeldurchführungshalterung – höhenverstellbar, für Bildschirme von 17 bis 32 Zoll
Tripp Lite
DDR1727DC
ab € 74,20*
Zubehör
Tripp Lite DDR1730TAL Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite
DDR1730TAL
ab € 200,36*
Zubehör
Tripp Lite DDR1732DAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite
DDR1732DAL
ab € 122,06*
Zubehör
Tripp Lite DDR1732SAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 92,49*
Zubehör
Tripp Lite DDR1732SC Einzelmonitorarm mit Tischklemme und Kabeldurchführungshalterung – höhenverstellbar, für Bildschirme von 17 bis 32 Zoll
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 43,59*
Zubehör
Tripp Lite DDV1727S Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDV1727S
ab € 39,58*
Zubehör
Tripp Lite DDV1732AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDV1732AM
ab € 70,16*
Zubehör
Tripp Lite DDVD1727AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDVD1727AM
ab € 108,56*
Zubehör
Tripp Lite DMPDD1735AM Flachbildschirm-Tischhalterung 88,9 cm (35") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DMPDD1735AM
ab € 233,31*
Zubehör
Tripp Lite DMPDS3255F Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Tripp Lite
DMPDS3255F
ab € 72,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen