Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorständer
>
Artikel
Tripp Lite DDV1732AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-93890167
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
DDV1732AM
EAN/GTIN:
0037332268259
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
-40 - 40 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Füße
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
199.9 mm
Höhe
569 mm
Gewicht
1330 g
Verpackungsbreite
274.3 mm
Verpackungstiefe
99.1 mm
Verpackungshöhe
440.9 mm
Paketgewicht
3940 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
454.7 mm
Höhe des Versandkartons
563.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332268256
Warentarifnummer (HS)
8302,50,0000
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
bildschirmständer schwarz
,
bildschirmständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite DDR1327S Vollbewegliche Tischhalterung für 13 bis 27 Zoll Monitore – Klemme und Tülle
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 95,79*
Zubehör
Tripp Lite DMWC3770M TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Tripp Lite
DMWC3770M
ab € 108,35*
Zubehör
Tripp Lite DWF1327M TV-Halterung 68,6 cm (27") Schwarz
Tripp Lite
DWF1327M
ab € 12,55*
Zubehör
Tripp Lite DWF3770L Feste Wandhalterung für 37- bis 70-Zoll-Fernseher und Monitore
Tripp Lite
DWF3770L
ab € 25,58*
Zubehör
Tripp Lite DWF4585X TV-Halterung 2,16 m (85") Schwarz
Tripp Lite
DWF4585X
ab € 49,52*
Zubehör
Tripp Lite DWF60100XX TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Tripp Lite
DWF60100XX
ab € 85,14*
Zubehör
Tripp Lite DWM1327SE Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite
DWM1327SE
ab € 28,94*
Zubehör
Tripp Lite DWM1327SP Schwenk-/Neige-Wandhalterung mit Bildschirmanpassung für Fernseher und Monitore von 13 bis 27 Zoll
Tripp Lite
DWM1327SP
ab € 95,17*
Zubehör
Tripp Lite DWM1742MA TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Tripp Lite
DWM1742MA
ab € 41,19*
Zubehör
Tripp Lite DWM1742MN Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 17-Zoll- bis 42-Zoll-Fernseher und -Monitore, 80° schwenkbar, -15° bis +15° neigbar, -4° bis +4° Bildschirmverstellung
Tripp Lite
DWM1742MN
ab € 22,80*
Zubehör
Tripp Lite DWM1742S Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 17-Zoll- bis 42-Zoll-Fernseher und -Monitore, 180° schwenkbar, -15° bis +15° neigbar, -4° bis +4° Bildschirmverstellung
Tripp Lite
DWM1742S
ab € 102,93*
Zubehör
Tripp Lite DWM2655M Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore
Tripp Lite
DWM2655M
ab € 86,05*
Zubehör
Tripp Lite DWM3270XOUT Voll bewegliche Fernseher-Wandhalterung für den Außenbereich mit beweglichem Gelenkarm für 32 Zoll bis 80 Zoll Flachbildschirme
Tripp Lite
DWM3270XOUT
ab € 118,31*
Zubehör
Tripp Lite DWM3770X Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 37- bis 70-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite
DWM3770X
ab € 124,39*
Zubehör
Tripp Lite DWM3780XOUT Voll bewegliche Fernseher-Wandhalterung für den Außenbereich mit beweglichem Gelenkarm für 37 Zoll bis 80 Zoll Flachbildschirme
Tripp Lite
DWM3780XOUT
ab € 158,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen