Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Textilband 20 mit Sicherheitsverschluss grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Textilband 20 mit Sicherheitsverschluss grün
Durable Textilband 20 mit Sicherheitsverschluss grün
Artikel-Nr.:
     107-056595
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     813705
EAN/GTIN:
     4005546800127
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • 20 mm breites Textilband mit Sicherheitsverschluss, der sich bei zu starker Zugbelastung öffnet. Karabinerhaken ermöglicht Kombination mit allen DURABLE-Namensschildern, die eine Clip-Ausstanzung haben. - Länge: 44 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
440 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,27*
€ 15,64*
7 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,39*
€ 17,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,42*
€ 19,97*
6 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,38*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
ab € 36,87*
Zubehör
Durable
830758
ab € 3,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,91*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,51*
Zubehör
Durable
868901
ab € 4,99*
Zubehör
Durable
841419
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,12*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,38*
Zubehör
Durable
892019
ab € 20,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.