Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKUv 1660 Premium Getränkekühler Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKUv 1660 Premium Getränkekühler Freistehend C
Liebherr FKUv 1660 Premium Getränkekühler Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23329614
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     FKUV 1660-22
EAN/GTIN:
     9005382167199
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
614 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
35000 g
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
615 mm
Verpackungshöhe
830 mm
Paketgewicht
37000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
225 kWh
Energieverbrauch
0.698 kWh/24h
Stromstärke
1 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
134 l
Bruttokapazität Kühlschrank
141 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
1 - 15 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Leistungen
Klimaklasse
N-T
Höchste Umgebungstemperatur
32 °C
Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lagerung von Lebensmitteln
5 °C
Kältemittelart
R600a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,95*
€ 1.011,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,18*
€ 989,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,00*
€ 938,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,32*
€ 907,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,49*
€ 866,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
FKUV1610
ab € 606,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.