Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Schreibtafel Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken Schreibtafel Pro
Franken Schreibtafel Pro
Franken Schreibtafel Pro
Franken Schreibtafel Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26760512
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8202
EAN/GTIN:
     4016946206105
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Aufgrund ihrer Leichtbauweise haben die PRO Tafeln von FRANKEN ein äußerst geringes Gewicht und sind bis zu 30 % leichter als andere Tafeln der gleichen Größe. Zudem sind sie besonders stabil durch ein Rückseitenblech, das schon beim kleinsten Format serienmäßig vorhanden ist. Silbereloxierter Aluminium-Systemrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken, extrem stabiles und erweiterbares Rahmensystem, inkl. WSS-Montageschiene und Sicherungshalter. Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen. Mit dem Gleiterset sind sie auch für das Konferenzschienensystem geeignet. Verschiedene Oberflächen stehen zur Wahl: Emaillierte oder projektionsgeeignete weiße Schreibtafeln mit 25 Jahren Oberflächengarantie sowie pinnbare Kork- oder Filztafeln.

Schreibtafel PRO. Oberflächenbeschaffenheit: emailliert. Beschreibung der Besonderheiten: magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken und nass abwischbar. Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Ablageschale vorhanden. Verwendung für Schienensystem: mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Zubehör für Wandbefestigung: WSS-Montageschiene + Sicherungshalter. Größe (B x H): 90 x 60 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Grau, Weiß
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,27*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,79*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,62*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,26*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,46*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.