Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 399.003 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 399.003 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Bachmann 399.003 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3580
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Liegt zwischen Arbeitsplatz und Stromquelle eine größere Entfernung, kommen die BACHMANN Kabeltrommeln zum Einsatz. Mit Kabellängen bis zu 50 Metern versorgen sie jeden Einsatzort in jedem Anwendungsfall zuverlässig und sicher mit Energie.

Wir bieten mit unserer Auswahl an verschiedenen Leitungstypen immer die richtige Lösung – egal ob drinnen oder draußen und unter schwierigsten Bedingungen unsere BACHMANN Kabeltrommeln liefern verlässlich Strom dorthin, wo er benötig wird.

Unsere Kabeltrommeln mit robusten und bruchfesten Trommelkörper trotzen schwersten Belastungen, überall dort, wo Profis arbeiten und Stürze oder Stöße leider nicht vermeidbar sind.

Für zusätzlichen Schutz sorgen auch unsere optionalen Deckel (IP44) an den Steckdosentöpfen. So stellen auch Fremdkörper und Spritzwasser kein Risiko mehr für die Stromversorgung dar.

Die Kabeltrommeln aus dem Hause BACHMANN sind nicht nur für Anwendungen im Heimbereich und für den Einsatz im Freien konzipiert, sondern bei Bedarf auch DGUV-I 203-006 konform und damit für Baustelleneinsätze optimiert.

Das ergonomische Design und der feste Stand sowie nützliche Features, wie Thermoschutzschalter, welche die Überhitzung der Kabeltrommeln verhindern, runden die hohe Funktionalität unserer Kabeltrommeln ab.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Kabeltyp
H07RN-F3G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 60 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,30*
€ 145,78*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,69*
€ 150,25*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 125,02*
€ 150,93*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 125,31*
€ 152,23*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,24*
€ 158,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 32,11*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,25*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.