Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken SC4105 Whiteboard 1800 x 1200 mm Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken SC4105 Whiteboard 1800 x 1200 mm Magnetisch
Franken SC4105 Whiteboard 1800 x 1200 mm Magnetisch
Franken SC4105 Whiteboard 1800 x 1200 mm Magnetisch
Franken SC4105 Whiteboard 1800 x 1200 mm Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31624179
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4105
EAN/GTIN:
     4016946181501
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1280 mm
Verpackungstiefe
1930 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
17000 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1800 x 1200 mm
Installationstyp
Fixed
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Silber, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Wandmontageset
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,27*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,57*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,26*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,45*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,79*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.