Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken SC4104 Whiteboard 2000 x 1000 mm Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken SC4104 Whiteboard 2000 x 1000 mm Magnetisch
Franken SC4104 Whiteboard 2000 x 1000 mm Magnetisch
Franken SC4104 Whiteboard 2000 x 1000 mm Magnetisch
Franken SC4104 Whiteboard 2000 x 1000 mm Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31624225
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4104
EAN/GTIN:
     4016946061803
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1080 mm
Verpackungstiefe
2130 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
20200 g
Merkmale
Arbeitsbereich
2000 x 1000 mm
Installationstyp
Fixed
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Silber, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Wandmontageset
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.