Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken STC903 Whiteboard 2000 x 1000 mm Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken STC903 Whiteboard 2000 x 1000 mm Magnetisch
Franken STC903 Whiteboard 2000 x 1000 mm Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31734114
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STC903
EAN/GTIN:
     4016946221825
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Franken Drehtafeln sind die Lösung für doppelseitig nutzbare Tafeln auf einem mobilen Stativ. Die um 360°drehbare Tafel kann in jedem beliebigen Winkel arretiert werden. Sie sorgt für vollkommene Beweglichkeit und festen Halt für den Gebrauch.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1035 mm
Verpackungstiefe
2145 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
24400 g
Merkmale
Arbeitsbereich
2000 x 1000 mm
Installationstyp
Tragbar
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Platinen
1
Abschließbare Räder
Ja
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1930 mm
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,95*
€ 400,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,76*
€ 380,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,96*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,37*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,46*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.