Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken STC902 Whiteboard 1500 x 1000 mm Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken STC902 Whiteboard 1500 x 1000 mm Magnetisch
Franken STC902 Whiteboard 1500 x 1000 mm Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31734115
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STC902
EAN/GTIN:
     4016946221818
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Franken Drehtafeln sind die Lösung für doppelseitig nutzbare Tafeln auf einem mobilen Stativ. Die um 360°drehbare Tafel kann in jedem beliebigen Winkel arretiert werden. Sie sorgt für vollkommene Beweglichkeit und festen Halt für den Gebrauch.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1300 mm
Verpackungstiefe
1800 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
19400 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1500 x 1000 mm
Installationstyp
Tragbar
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Platinen
1
Abschließbare Räder
Ja
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1930 mm
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,89*
€ 317,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,96*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,37*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,46*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.