Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief LSD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32310823
Herst.-Nr.:
     LSD1U
EAN/GTIN:
     841872168166
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 400 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL Listed
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
884 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
635 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.102,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,09*
€ 1.331,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,86*
€ 1.330,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,10*
€ 1.323,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,82*
€ 1.318,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,23*
€ 1.311,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
CMS380
ab € 122,79*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
FRA
ab € 320,29*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
FSR1U
ab € 40,61*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
FTR1U
ab € 38,56*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
MTMS1U
ab € 125,79*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
STMS1U
ab € 101,21*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
XFA1UB
ab € 1.146,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.