Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CableTie Std 11.5in Poly PK1000 Kabelbinder Nylon Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CableTie Std 11.5in Poly PK1000 Kabelbinder Nylon Grün
Panduit CableTie Std 11.5in Poly PK1000 Kabelbinder Nylon Grün
Artikel-Nr.:
     3517B-88254325
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-M109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
292 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Grün
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09535*
€ 0,12325*
10 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0931*
€ 0,1235*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09814*
€ 0,12684*
21 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10368*
€ 0,13468*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,107*
€ 0,164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,12325*
€ 0,14667
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09535*
€ 0,11347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 246,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,34*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 266,01*
Zubehör
Panduit
PLT3S-C76
ab € 2,2369*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,93*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,05*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.