Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N482TAP-4SM73M8 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N482TAP-4SM73M8 Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4SM73M8 Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4SM73M8 Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4SM73M8 Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4SM73M8 Patch Panel
Tripp Lite N482TAP-4SM73M8 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     128-CK60696
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N482TAP-4SM73M8
EAN/GTIN:
     0037332262615
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Tripp Lite N482-00U, Tripp Lite N482-01U, Tripp Lite N482-02U, Tripp Lite N482-04U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190.5 mm
Verpackungstiefe
121.9 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
Anzahl Faseranschlüsse
12
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
391.2 mm
Höhe des Versandkartons
325.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332262612
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.441,89*
€ 1.560,57*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.498,04*
€ 1.621,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.536,56*
€ 1.653,98*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.940,84*
€ 2.082,00*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,57*
€ 1.857,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,47*
€ 1.842,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,06*
€ 1.764,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,11*
€ 1.736,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,89*
€ 1.715,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N482-00U
ab € 59,48*
Zubehör
Tripp Lite
N482-01U
ab € 164,60*
Zubehör
Tripp Lite
N482-02U
ab € 254,05*
Zubehör
Tripp Lite
N482-04U
ab € 612,22*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4MM73LC
ab € 746,35*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4MM73M8
ab € 2.594,17*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4SM73LC
ab € 401,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.