Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4K HDMI HDBaseT Empfänger mit Scaler (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4K HDMI HDBaseT Empfänger mit Scaler (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN 4K HDMI HDBaseT Empfänger mit Scaler (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN 4K HDMI HDBaseT Empfänger mit Scaler (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN 4K HDMI HDBaseT Empfänger mit Scaler (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN 4K HDMI HDBaseT Empfänger mit Scaler (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49106965
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE816R-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645921
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
av-receiver
Der ATEN VE816R 4K HDMI HDBaseT Empfänger mit Scaler wurde entwickelt, um mit mehreren ATEN HDBaseT Matrix Switches zu arbeiten, um 4K HDMI Signale bis zu 100 m über ein einzelnes Cat 5e/6/6a oder ein ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel zu verlängern und gleichzeitig Videos mit unterschiedlichen Auflösungen für eine optimale Darstellung zu skalieren.
1x VE816R 4K HDMI HDBaseT Receiver mit Scaler
1x 2XRT-0004G IR Sender
1x 2XRT-003G-1 IR Empfänger
1x Anschlussblock
1x 0AD6-1005-26EG Netzteil
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1004 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
124.9 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
870 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Rack-Einbau
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,95*
€ 956,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,09*
€ 947,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,77*
€ 923,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,69*
€ 899,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,74*
€ 860,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.191,91*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 704,75*
Zubehör
Aten
CS18208-AT-G
ab € 678,01*
Zubehör
Aten
CS18216
ab € 1.153,74*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 1,261*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,89*
Zubehör
Aten
VM3200-AT-E
ab € 10.033,35*
Zubehör
Aten
VM3404H
ab € 2.024,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.