Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
Digitus Industrie-Netzwerkschrank, Innenanwendung, IP55
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-52939097
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DN-19-42U-I-6-12-1
EAN/GTIN:
4016032444282
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Schutzklasse IP55 gegen Wasser- und Staubeinlass gem. IEC EN60529 - IK10 Stoßfestigkeit geprüft gem. IEC EN62262 - 4-Punk-Verriegelung der Front- und Rücktür - inkl. montiertem Sockel Die 483 mm (19”) Industrie-Netzwerkschränke sind gem. dem Schutzlevel IP55 gegen Staub- und Wassereindringung geschützt (IEC EN 60529) und bieten somit optimale Bedingungen für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung im industriellen Umfeld. Die Farbgebung erfolgt durch eine 70-90 µ starke Pulverbeschichtung in der Farbe Grau (RAL 7035) mit einer Haftungsfähigkeit gem. EN ISO 2409: Klasse 0 bis 1. Ein zusätzliche durchgeführter 500-stündiger Resistenztest gegen Salzbesprühung bekräftigt eine mögliche Betriebstemperatur von -25 °C bis zu + 70 °C. Die im Inneren verbauten 483 mm (19“)-Profilschienen (zwei Paare = 4 Stück) sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen(zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“)-Komponenten zu ermöglichen. Eine umlaufende Profillochungsstruktur unterstützt diesen zusätzlich. Jeder Schrank ist mit einem 100 mm hohen Sockel ausgestattet, welcher zusätzlichen Raum für Kabelüberlängen bietet. Im Boden eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung sowie fünf PG-Kabeleinlässe (4x PG21 + 1x PG48). Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
1250 mm
Verpackungshöhe
2150 mm
Verpackungsvolumen
1746880 cm³
Paketgewicht
156000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Produktdesign
4-Säule
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Verstellbare Montageschienen
Ja
Kühlung
Passiv
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2100 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
VK Zolltarifcode
94032080
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
digitus 19 zoll schrank
,
19 zoll schrank
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.532,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.686,51*
€ 2.006,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,57*
€ 1.968,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,25*
€ 1.879,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,11*
€ 1.849,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,63*
€ 1.823,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1HE Blindabdeckung, Snap-In, für Netzwerk- und Serverschränke
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
Ausziehbarer Fachboden für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,93*
Zubehör
Ausziehbarer Fachboden für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 95,93*
Zubehör
Ausziehbarer Fachboden zum Festeinbau an den vorderen 483 mm (19")-Profilschienen
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,92*
Zubehör
Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,60*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,76*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,22*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,56*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,04*
Zubehör
Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,62*
Zubehör
Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,33*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,28*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,67*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen