Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Nachfüllpack Löschfilz (10 St)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nobo Nachfüllpack Löschfilz (10 St)
Nobo Nachfüllpack Löschfilz (10 St)
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO34534497
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34534497
EAN/GTIN:
     5016812344978
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Reinigungstuch
Nachfüllpack für Whiteboardwischer
Whiteboard-Löschpapier
nachfüllpack reinigungstuch
Die optimale Reinigung und Pflege der Tafeloberfläche garantiert eine lange Lebensdauer Ihrer Weisswand- und Planungstafel. Dafür empfehlen wir die speziellen Nobo Reinigungsprodukte.

- Für die schnelle, trockene Tafelreinigung
- Magnetischer Tafelwischer mit Magnetkern, an der Tafel haftend
- Löschfilz schnell auswechselbar
- Farbe anthrazit, Format: 13,5 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
138 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
209 mm
Paketgewicht
50 g
Technische Details
Produkttyp
Tafelreinigung trockene Tücher
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,97*
€ 9,30*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,86*
€ 9,73*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,66*
€ 10,10*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 13,27*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 13,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902386
ab € 153,51*
Zubehör
Nobo
1901588
ab € 91,78*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,94*
Zubehör
Nobo
34533421
ab € 8,22*
Zubehör
Nobo
1901029
ab € 394,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.