Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 98342 Kindersicherheitsschloss Kinder-Türknaufabdeckung/-verriegelung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 98342 Kindersicherheitsschloss Kinder-Türknaufabdeckung/-verriegelung Weiß
Olympia 98342 Kindersicherheitsschloss Kinder-Türknaufabdeckung/-verriegelung Weiß
Olympia 98342 Kindersicherheitsschloss Kinder-Türknaufabdeckung/-verriegelung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62325410
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     98342
EAN/GTIN:
     4004712983428
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Typ
Kinder-Türknaufabdeckung/-verriegelung
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Anwendungen
Kabinett, Schublade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98350
ab € 1,40*
Zubehör
Olympia
98352
ab € 1,39*
Zubehör
Olympia
98535
ab € 9,24*
Zubehör
Olympia
98344
ab € 1,25*
Zubehör
Olympia
98365
ab € 1,97*
Zubehör
Olympia
98366
ab € 2,58*
Zubehör
Olympia
98370
ab € 3,04*
Zubehör
Olympia
98371
ab € 3,61*
Zubehör
Olympia
97722
ab € 1,33*
Zubehör
Olympia
98594
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.