Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia KS 6 AC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia KS 6 AC Weiß
Olympia KS 6 AC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62325349
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     98594
EAN/GTIN:
     4004712985941
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Buchsen-Typ
AC
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98342
ab € 1,87*
Zubehör
Olympia
98350
ab € 1,40*
Zubehör
Olympia
98352
ab € 1,29*
Zubehör
Olympia
98535
ab € 9,20*
Zubehör
Olympia
98344
ab € 1,24*
Zubehör
Olympia
98365
ab € 1,95*
Zubehör
Olympia
98366
ab € 2,23*
Zubehör
Olympia
98370
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
98371
ab € 3,37*
Zubehör
Olympia
97722
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.