Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia BS 863 Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia BS 863 Spiegel
Olympia BS 863 Spiegel
Olympia BS 863 Spiegel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61154168
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     98370
EAN/GTIN:
     4004712983701
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Produkttyp
Spiegel
Zweck
Visier-Spiegel
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Saugdeckel
Rahmenfarbe
Schwarz
Drehen
Ja
Einfache Installation
Ja
Anzahl der Spiegel
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98342
ab € 2,18*
Zubehör
Olympia
98350
ab € 1,40*
Zubehör
Olympia
98352
ab € 1,39*
Zubehör
Olympia
98535
ab € 9,24*
Zubehör
Olympia
98344
ab € 1,25*
Zubehör
Olympia
98365
ab € 1,97*
Zubehör
Olympia
98366
ab € 2,58*
Zubehör
Olympia
98371
ab € 3,61*
Zubehör
Olympia
97722
ab € 1,33*
Zubehör
Olympia
98594
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.