Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia BS 858


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Olympia BS 858
Olympia BS 858
Olympia BS 858
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM98365
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     98365
EAN/GTIN:
     4004712983657
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
40 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,60*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 4,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98342
ab € 2,18*
Zubehör
Olympia
98350
ab € 1,40*
Zubehör
Olympia
98352
ab € 1,39*
Zubehör
Olympia
98535
ab € 9,24*
Zubehör
Olympia
98344
ab € 1,25*
Zubehör
Olympia
98366
ab € 2,58*
Zubehör
Olympia
98370
ab € 3,04*
Zubehör
Olympia
98371
ab € 3,61*
Zubehör
Olympia
97722
ab € 1,33*
Zubehör
Olympia
98594
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.