Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia BS 859


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia BS 859
Olympia BS 859
Olympia BS 859
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61154153
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     98366
EAN/GTIN:
     4004712983664
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, eckenschoner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
98342
ab € 2,31*
Zubehör
Olympia
98350
ab € 1,43*
Zubehör
Olympia
98352
ab € 1,29*
Zubehör
Olympia
98535
ab € 9,21*
Zubehör
Olympia
98344
ab € 1,24*
Zubehör
Olympia
98365
ab € 1,94*
Zubehör
Olympia
98370
ab € 3,28*
Zubehör
Olympia
98371
ab € 3,36*
Zubehör
Olympia
97722
ab € 1,30*
Zubehör
Olympia
98594
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.