| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-62325603 Herst.-Nr.: HS0654K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Frei stehend sicher | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Schloss Art | Schlüssel | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen | 184 l | ![](/p.gif) | Material | Metall | ![](/p.gif) | Sperren | Ja | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Flur | ![](/p.gif) | Feuerfest | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Regale | 3 Regale | ![](/p.gif) | Einstellbare Regale | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN1143-1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 650 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 550 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 840 mm | ![](/p.gif) | Innenmaße (B x T x H) | 765 x 574 x 420 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 320000 g | Lieferumfang | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 2 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |