Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 553 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 553 l Grau
Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 553 l Grau
Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 553 l Grau
Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 553 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62325775
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0656K
EAN/GTIN:
     5032548005440
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
553 l
Sperren
Ja
Anzahl der Schrauben
3
Feuerfest
Ja
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
940 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
1950 mm
Innenmaße (B x T x H)
800 x 392 x 1760 mm
Gewicht
658000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.793,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.131,85*
€ 3.726,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.048,37*
€ 3.627,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.033,21*
€ 3.609,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.903,56*
€ 3.455,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.892,40*
€ 3.441,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.850,80*
€ 3.392,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.793,88*
€ 3.324,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0651K
ab € 538,31*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0652K
ab € 650,42*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0653K
ab € 957,09*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0654K
ab € 1.070,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.