Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS0653K Safe Bodensicher 90 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS0653K Safe Bodensicher 90 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0653K Safe Bodensicher 90 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0653K Safe Bodensicher 90 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62325881
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0653K
EAN/GTIN:
     5032548005389
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
90 l
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Flur
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
2 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
900 mm
Innenmaße (B x T x H)
364 x 300 x 822 mm
Gewicht
230000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,37*
€ 1.311,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,80*
€ 1.292,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.079,72*
€ 1.284,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,40*
€ 1.201,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.006,00*
€ 1.197,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,50*
€ 1.173,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,09*
€ 1.138,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0651K
ab € 538,31*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0652K
ab € 650,42*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0654K
ab € 1.070,33*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0656K
ab € 2.793,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.