Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS0652K Safe Bodensicher 46 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS0652K Safe Bodensicher 46 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0652K Safe Bodensicher 46 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0652K Safe Bodensicher 46 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62325819
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0652K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
46 l
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Flur
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
440 mm
Innenmaße (B x T x H)
424 x 302 x 362 mm
Gewicht
141000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,91*
€ 898,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,47*
€ 894,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,84*
€ 876,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,73*
€ 843,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,42*
€ 774,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0651K
ab € 538,31*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0653K
ab € 957,09*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0654K
ab € 1.070,33*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0656K
ab € 2.793,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.