Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS0651K Safe Bodensicher 24 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS0651K Safe Bodensicher 24 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0651K Safe Bodensicher 24 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0651K Safe Bodensicher 24 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0651K Safe Bodensicher 24 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62325538
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0651K
EAN/GTIN:
     5032548005341
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
24 l
Sperren
Ja
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
340 mm
Innenmaße (B x T x H)
424 x 216 x 262 mm
Seitenwanddicke
24 mm
Gewicht
104000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,01*
€ 759,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,20*
€ 749,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 627,71*
€ 746,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,79*
€ 729,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 610,36*
€ 726,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,30*
€ 709,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,22*
€ 644,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0652K
ab € 649,89*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0653K
ab € 952,87*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0654K
ab € 1.074,45*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0656K
ab € 2.798,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.